バイク 燃料フィルターのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
110件の「バイク 燃料フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モンキー燃料フィルター」、「バイク ストレーナー」、「燃料ストレーナー」などの商品も取り扱っております。
フューエル (ガソリン) フィルター バイク用 モノタロウランキング1位
透明なので汚れ具合が目視で簡単に確認できます。ガソリンタンクからの燃料ホースの内径を測かりフィルター側の差し込み部の寸法が合うものを選定するだけで簡単に取り付け可能。
用途バイクの交換用フューエルフィルターとして仕様ペーパー濾過仕様
1個
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

二輪車用フューエルフィルター DAYTONA(デイトナ)ランキング2位
ガソリンタンク内のゴミ、サビ等の異物を事前にシャットアウトすることがエンジンをいたわり、長持ちさせる第一歩。ガソリンタンクからフューエルホースの途中に設置。透明ボディで汚れ具合が即チェック可能!
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ガソリンフィルターL型 KIJIMA(キジマ)ランキング3位
細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
1個
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ガソリンフィルター KIJIMA(キジマ)ランキング4位
クロームメッキ仕上げの口金にガラス製ボディの高級仕上げ。フィルター部分にはナイロンメッシュ細密バスケットを使用。また、本製品は分解して清掃が可能です。
仕様-全長(mm)90寸法L(mm)90寸法D(mm)28寸法B(mm)57.5最大外径(mm)28
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ホースバンド クリップ式 モノタロウランキング5位
1パック(10個)
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

NTB製フューエルフィルターはガソリン漏れを防ぐ為に、差込み口を二次研摩しております。又、エアーリークテストにより、耐圧値は純正同等です。
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
最大外径(mm)21全長(mm)60レッド寸法B(mm)32寸法D(mm)21寸法L(mm)60仕様レッド
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
仕様ペーパー
1個
508税込559
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

細密バスケットフィルターの使用でろ過能力を向上させ更にマグネット付タイプはシリンダーに傷つける可能性のある鉄粉を集め、より完璧なろ過を可能とします。
1個
599税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

真鍮製削り出し口金にガラス製ボディの高級仕上げ。フィルター部分にはナイロンメッシュ細密バスケットを使用。また、本製品は分解して清掃が可能です。 振動の影響により緩みが生じる場合がございます。両端のホースが捻じれ(回る)ことの無い様、注意して取付けて下さい。
適合ホース内径Φ7.5~8mm全長(mm)90
1個
3,798税込4,178
当日出荷

ろ過能力を高めたヒダ形ペーパーフィルターを採用。 ガソリンの流量が必要なバイクへは不向きです。
用途ホース内径6mm用仕様ペーパー全長(mm)48.5寸法L(mm)48.5寸法d(mm)7寸法A(mm)6寸法D(mm)35寸法B(mm)32.5最大外径(mm)35
1個
499税込549
当日出荷

1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

燃料ポンプで送られてくるガソリンを濾過してエンジンへ送る為の製品です。取付後も定期的に交換する事をお薦めします。
メーカー汎用適合車種汎用
1個
419税込461
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。 吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。 ※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。 2000年モデルからの排ガス規制モデルについて 排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。 F1車について F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。 但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。 車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。 ※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。
1個
2,998税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

幅(mm)28全長(mm)76.5(内フィルター部本体23)仕上クロームメッキ適合ホース外径(Φmm)8適合ホース内径(Φmm)5
1個
1,098税込1,208
当日出荷

1個ほか
559税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1仕様クリップ付耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
1本
779税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレスメッシュの採用により流量を確保し、耐久性を重視したガソリンフィルター また、本体が透明で有る為、フィルター部分の汚れを目視する事が容易に行えます。
用途ホース内径6-6.5mm用最大外径(mm)21全長(mm)56寸法A(mm)6寸法B(mm)34寸法d(mm)7寸法D(mm)21寸法L(mm)56
1個
499税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)